{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 8,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 107,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123303 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406090753 | |
Gyártó száma | 123303 8,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 8,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
220,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
323,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlN | DLC | TiAlN |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D |
Színes gyűrű | zöld | sárga | zöld |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |