{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 11,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 139,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 156 mm | |
Teljes hossz L | 204 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 | |
Gyártó száma | 123303 11,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
304,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
422,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
422,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
304,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
304,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Sorozat | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |