{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 5,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 70,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | |
Teljes hossz L | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123303 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406090845 | |
Gyártó száma | 123303 5,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
140,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
176,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
198,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | DLC | TiAlN |
Teljes hossz L | 116 | 116 | 116 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 70,5 | 70,1 | 70,1 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |