{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 207,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 234 mm | |
Teljes hossz L | 285 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123303 18 | |
EAN / GTIN | 4062406091002 | |
Gyártó száma | 123303 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
586,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
940,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen |
Színes gyűrű | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |