GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,1mm

Cikkszám: 123235 7,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 12×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 7,1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 12×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 3
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 97,4 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 108 mm
Teljes hossz L 146 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,37 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123235 7,1
EAN / GTIN 4045197840523
Gyártó száma 123235 7,1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolásokkal való felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
  • A speciális vágóél geometria a stabil vágóélekkel és a központban nagy szabad mozgással maximális előtolást tesz lehetővé.
  • A szabadalmaztatott optimalizált forgácselvezetésű csúcskialakítás alacsony forgácsoló nyomást és jó forgácstörést eredményez.

Az iparágban vezető keresztél technológia optimális önközpontosítást biztosít. A 3 vezetőszalag garantálja a stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 12×D fúró folyamatbiztos alkalmazásához előzetes központosítás szükséges a 121130 sz. 155° csúcsszögű NC központozóval.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz