{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 15,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 184,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 208 mm | |
Teljes hossz L | 260 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123225 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845849 | |
Gyártó száma | 123225 15,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
753,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
695,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
512,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 184,3 mm | 184,3 mm | 184,3 mm |