{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
⌀ tartomány | 10,01 mm - 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122776 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662127 | |
Gyártó száma | 122776 10,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 10,01-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
119,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
99,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
333,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
278,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
122,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
102,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
172,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
144,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Teljes hossz L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |