HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 3,6

Cikkszám: 122776 3,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Steel
    Névleges ⌀ DC 3,6 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537
    Kivitel 6×D
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 140 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 22,6 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés igen, 25 bar-ral
    Forgácsolási stratégia HPC
    Semi-Standard igen
    Forgácshorony hossza Lc 28 mm
    Teljes hossz L 66 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,11 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122776 3,6
    EAN / GTIN 4045197827135
    Gyártó száma 122776 3,6

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    250
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acél < 500 N/mm²
    P
    125
    Acél < 750 N/mm²
    P
    115
    Acél < 900 N/mm²
    P
    95
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil biztosítják a jó forgácselvezetést. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást biztosít. Acélokhoz teljes körűen használható a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a különösen kopásálló bevonat kombinációjának köszönhetően.
    1,9 ⌀-ig 4 köszörült felülettel, 2 ⌀-től kúppalást köszörüléssel.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 122777 számmal rendelje meg.
    HE alak: a 122778 számmal rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz