{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 2,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 22,5 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122776 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197827050 | |
Gyártó száma | 122776 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,8
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
45,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
89,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 55 | 57 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,3 | 16,8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |