HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 9,5

Cikkszám: 122776 9,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 9,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 46,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 61 mm
Teljes hossz L 103 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,22 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122776 9,5
EAN / GTIN 4045197827760
Gyártó száma 122776 9,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil biztosítják a jó forgácselvezetést. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást biztosít. Acélokhoz teljes körűen használható a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a különösen kopásálló bevonat kombinációjának köszönhetően.
1,9 ⌀-ig 4 köszörült felülettel, 2 ⌀-től kúppalást köszörüléssel.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122777 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122778 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm ill. col): 9,5

HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 9,5

érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
79,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
136,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
127,40 €
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
124,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
120,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2
Szabvány DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Csúcsszög 140 fok 140 fok 140 fok 140 fok 135 fok 140 fok
Tűrés névleges ⌀ h7 h7 p6 h7 h7 h7
Szár ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz