{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | AlTiN-Si | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,2 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122771 9,9 | |
EAN / GTIN | 4062406148096 | |
Gyártó száma | 122771 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 9,9
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
40,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
53,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9,9 | 9,9 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6539 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 | 118 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 9,9 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,2 | 28,2 |