{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | |
Bevonat | AlTiN-Si | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122771 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406147501 | |
Gyártó száma | 122771 4,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm ill. col): 4,8
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
32,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 82 mm | 82 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |