{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
Bevonat | AlTiN-Si | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122771 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406147891 | |
Gyártó száma | 122771 8,2 |