{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 16,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 145 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 68,9 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 93 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122726 16,05 | |
EAN / GTIN | 4062406920562 | |
Gyártó száma | 122726 16,05 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,05mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
508,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
508,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
224,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
224,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
224,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Teljes hossz L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Névleges ⌀ DC | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm |
Csúcsszög | 145 fok | 145 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sorozat | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |