{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 16,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 93 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122715 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197788764 | |
Gyártó száma | 122715 16,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 16,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
393,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
414,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
355,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
224,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 | 140 | 135 | 140 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |