{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 30 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122664 4 | |
EAN / GTIN | 4045197421159 | |
Gyártó száma | 122664 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
56,00 €
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
77,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
49,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |