VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 1,4 mm

Cikkszám: 122664 1,4
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 8,9 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácshorony hossza Lc 11 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122664 1,4
Gyártó száma 122664 1,4

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122666 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122668 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz