Van alternatíva erre a termékre

VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,3 mm

Cikkszám: 122664 2,3
Kedvezmény
61,20 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,1 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácshorony hossza Lc 18,5 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122664 2,3
EAN / GTIN 4045197596079
Gyártó száma 122664 2,3

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122666 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122668 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,3 mm

VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
61,20 €
46,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
46,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
84,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
49,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kivitel 6×D 6×D 6×D 6×D
Színes gyűrű kék zöld rózsaszín kék
belső hűtés igen, 25 bar-ral igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6
Csúcsszög 140 fok 140 fok 140 fok 140 fok
Szár ⌀ Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,1 mm 15,1 mm 14,55 mm 15,1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz