{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácshorony hossza Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122664 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197596086 | |
Gyártó száma | 122664 2,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 2,4mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
61,20 €
53,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
67,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
93,69 €
64,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
86,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
46,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
88,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 55 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | p6 | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,4 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 15,4 mm | 17,4 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |