{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 54,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122659 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197582843 | |
Gyártó száma | 122659 11,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ill. col): 11,3
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
164,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
174,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
85,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 135 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |