{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,65 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122659 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197538499 | |
Gyártó száma | 122659 4,65 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 4,65
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
85,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
87,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Névleges ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 135 fok | 135 fok | 140 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |