{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Col névleges ⌀ | 8,73 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Gyártó száma | 122659 11/32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ill. col): 11/32
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
116,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
161,21 €
47,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
58,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
116,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HE, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |