VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 33/64

Cikkszám: 122659 33/64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m6
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Col névleges ⌀ 13,1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 57,4 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 77 mm
Teljes hossz L 124 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122659 33/64
EAN / GTIN 4062406115500
Gyártó száma 122659 33/64

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében nagy pontosságú keresztél. A vezetőfurat pontosan körkörös és egytengelyű a 4 vezetőszalag következtében. Kitűnő forgácselvezetés a 4 belső hűtőcsatornának köszönhetően ⌀ 3,8 mm-től. ⌀ 3,7 mm-ig 2 belső hűtőcsatornával. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményez, egyébként hosszúforgácsú anyagok esetén is.

Figyelem:

X végződésű méretek = Él ⌀ tűrés h7.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122661 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122659 + 129100HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz