{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 3×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,9 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Fúrási felhasználás | Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122506 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744364 | |
Gyártó száma | 122506 9,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180° 9,4 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
142,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
73,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
73,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
79,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
171,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Névleges ⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 46,9 | 46,9 |