VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 16mm

Cikkszám: 122506 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 3×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 3×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 180 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 39 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Fúrási felhasználás Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 63 mm
Teljes hossz L 113 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122506 16
EAN / GTIN 4045197744531
Gyártó száma 122506 16

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés 180°-os furatfenékkel rendelkező furatok létrehozásához. Csekély radiális erők max. 45°-os ferde felületek megfúrásakor is. Forgácshorony geometria optimális forgácselvezetéshez. 4 vezetőszalag a fúrónak a furatban való stabilizálásához.

Előny:

A 180° csúcsszög lehetővé teszi a fúrást és a lapos süllyesztést egy műveletben.

Ajánlás:

A tömör keményfém 180°-os fúró nagy folyamatbiztonságú alkalmazásához kötelezően szükséges:
  • Sík felület megfúrásakor 1×D vezetőfurat létrehozása a 122736 sz. vezetőfúróval.
  • Ferde felületek megfúrásakor max. 15°-ig: az f előtolást 50 %-ra, max 30°-ig: az f előtolást 40%-ra és max. 45°-ig: az f előtolást 25%-ra csökkentse a megadott értékhez képest. A megfúrást követően a normál előtolási érték alkalmazható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122506 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 122506 + 129100HE számmal rendelje meg.
180° VHM fúró alumínium megmunkálásához külön ajánlatkérésre szállítható.
Nem csak DIN974-1 szerinti hengeres fejű csavarokhoz készült süllyesztésekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz