VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 180° 7,4 mm

Cikkszám: 122506 7,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 3×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 7,4 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Kivitel 3×D
    Tűrés névleges ⌀ m7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 180 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 29,9 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Fúrási felhasználás Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés Igen, 25 bar-ral
    Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
    Semi-Standard igen
    Forgácshorony hossza Lc 41 mm
    Teljes hossz L 79 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Szártűrés h6
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 122506 7,4
    EAN / GTIN 4045197744173
    Gyártó száma 122506 7,4

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    85
    Acél < 750 N/mm²
    P
    75
    Acél < 900 N/mm²
    P
    60
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális köszörülés 180°-os furatfenékkel rendelkező furatok létrehozásához. Csekély radiális erők max. 45°-os ferde felületek megfúrásakor is. Forgácshorony geometria optimális forgácselvezetéshez. 4 vezetőszalag a fúrónak a furatban való stabilizálásához.

    Előny:

    A 180° csúcsszög lehetővé teszi a fúrást és a lapos süllyesztést egy műveletben.

    Ajánlás:

    A tömör keményfém 180°-os fúró nagy folyamatbiztonságú alkalmazásához kötelezően szükséges:
    • Sík felület megfúrásakor 1×D vezetőfurat létrehozása a 122736 sz. vezetőfúróval.
    • Ferde felületek megfúrásakor max. 15°-ig: az f előtolást 50 %-ra, max 30°-ig: az f előtolást 40%-ra és max. 45°-ig: az f előtolást 25%-ra csökkentse a megadott értékhez képest. A megfúrást követően a normál előtolási érték alkalmazható.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 122506 + 129100HB számmal rendelje meg.
    HE alak: a 122506 + 129100HE számmal rendelje meg.
    180° VHM fúró alumínium megmunkálásához külön ajánlatkérésre szállítható.
    Nem csak DIN974-1 szerinti hengeres fejű csavarokhoz készült süllyesztésekhez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz