{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 10,01 mm - 12,00 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Kivitel | 3×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Fúrási felhasználás | Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122506 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200824 | |
Gyártó száma | 122506 10,01-X |