GARANT Master Steel VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

Cikkszám: 122470 2,8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 2,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,11 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122470 2,8
EAN / GTIN 4067263119579
Gyártó száma 122470 2,8

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúró kivitel és optimalizált speciális csúcskialakítás a lehető legjobb forgácsalakítás és biztonságos forgácstörés érdekében egyidejűleg megnövelt előtolási értékek mellett. Továbbfejlesztett mikrogeometria, konvex vágóél alak és kúppalást köszörülés a fő vágóél további stabilitása érdekében. Optimalizált forgácshorony geometria és szabadalmaztatott homlokgeometria a folyamatbiztos forgácseltávolítás érdekében acél munkadaraboknál és öntvényeknél. A legújabb generációs nagy teljesítményű bevonat.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122471 / 122476 cikkszámmal rendelje meg.
HE alak: a 122470 / 122475 és 129100HE cikkszámmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz