{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 13,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 145 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 39,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122436 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197793324 | |
Gyártó száma | 122436 13,8 |