{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 11,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Gyártó száma | 122426 11,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
158,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
158,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
76,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
76,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |