{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norme | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Cikkszám | 122396 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197423184 | |
Gyártó száma | 122396 4,3 |