{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,2 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122396 15,2 | |
Gyártó száma | 122396 15,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 15,2mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
108,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
143,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
83,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm |