{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122396 7 | |
Gyártó száma | 122396 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 7mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
36,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
29,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
54,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
27,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Színes gyűrű | kék | Nincs | zöld | piros | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |