{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122396 11 | |
Gyártó száma | 122396 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 11mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
46,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
88,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
45,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | zöld | piros | kék |
Névleges ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |