{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,3 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Gyártó száma | 122315 8,3 |