{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122315 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076108 | |
Gyártó száma | 122315 12,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 12,06-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
117,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
98,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
117,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
98,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
259,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
216,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
259,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
216,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |