{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 38,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122315 11 | |
EAN / GTIN | 4045197387257 | |
Gyártó száma | 122315 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |