{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,6 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122315 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386762 | |
Gyártó száma | 122315 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM nagy teljesítményű fúró Weldon DIN 6535 HB 5,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |