{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122251 4 | |
EAN / GTIN | 4045197749192 | |
Gyártó száma | 122251 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható
27,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
629 darabszám azonnal szállítható
17,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |