{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,1 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,3 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122251 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749123 | |
Gyártó száma | 122251 3,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM csigafúró, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
420 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
538 darabszám azonnal szállítható
15,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiN |
Teljes hossz L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,1 mm | 31,1 mm | 31,1 mm |