VHM csigafúró, TiAlN, ⌀ DC h7: 1mm

Cikkszám: 122251 1
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 10,5 mm
Spirálszög 30 fok
Szár Hengeres szár, h7
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 12 mm
Teljes hossz L 34 mm
Szár ⌀ Ds 1 mm
Szártűrés h7
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122251 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197748898
Másolás
Gyártó száma 122251 1
Másolás
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
260
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
80
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
60
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
35
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
25
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
25
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
90
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Hasonló mint a DIN 338.
Azonos névleges és szár ⌀-vel.
TiAlN-bevonat a még jobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrótokmányban gyémántbevonatú szorítópofákkal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz