{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,5 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 39 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122251 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749161 | |
Gyártó száma | 122251 3,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM csigafúró 3,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
15,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
19,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 70 | 70 | 70 |
Szár | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 | Hengeres szár, h7 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Típus | N | N | N |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |