GARANT Master Steel MICRO VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 8×D 1,71-X mm

Cikkszám: 121224 1,71-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    135,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    112,50 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Norm: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Master Steel
⌀ tartomány 1,71 mm - 1,8 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Norm Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 128 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 18 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121224 1,71-X
EAN / GTIN 4062406632427
Gyártó száma 121224 1,71-X

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mikrofúró univerzális anyaghasználathoz, acélmegmunkálási fő területtel. Maximális folyamatbiztonság a teljes rendszer pontosan egymáshoz igazodó szerszámainak és kiszélesített vezetőszalagnak köszönhetően. Nagyon kisméretű átmérő a maximális mélységig az előzetes vezetőfuratot követően. A magátmérő és a forgácstér méretének optimális kompromisszuma az optimális forgácselvezetés érdekében - hosszabb forgácsú anyagok esetén is. A megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat gazdaságos fúrási folyamatot eredményez, kis furatátmérő esetén is ezzel egyidejűleg nagy L/D arány mellett.

Figyelem:

A mikrofúró folyamatbiztos használatához 8×D-től legalább 4×D vezetőfurat szükséges a 121223 sz. mikro vezetőfúróval. Függőleges megmunkálás és sík munkadarab felület esetén DC = ⌀ 1 mm-től 12×D hosszig nem szükséges a vezetőfurat. Kérjük, mindig ügyeljen a vezetőfurat forgácsmentességére a rákövetkező fúrószerszám használata előtt. Javasoljuk egy 90°-os süllyesztés létrehozását megfelelően alkalmas NC központozóval a sikeres vezetőfurat után. Kritikus felhasználás esetén (pl. különösen nagy pontosságú megmunkálás, minimális sorjaképződés, alacsonyabb hűtőfolyadék nyomás) csökkentse a szerszám előtolást 50%-kal az anyagba be- és kilépéskor. Hosszú forgácsú anyagoknál adott esetben forgácseltávolítás szükséges 3×D lépésekben egy minimális visszahúzással a vezetőfurat mélységére. Kérjük, ügyeljen az arra alkalmas szerszámbefogó eszközre (zsugorbefogó, hidroplasztikus szerszámbefogó) 0,003 mm-nél kisebb körfutási pontossággal, a kellően magas hűtőfolyadék nyomásra (legalább 30 bar), valamint a hűtőközeg kellően finom szűrésére (DC <⌀ 2 mm, ≤ 0,010 mm szűrővel; DC <⌀ 3 mm, ≤ 0,020 mm szűrővel). A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg.
Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Szállítási idő: 10 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 5 db
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz