Lépcsős fúró HSS-E, bevonat nélkül, Vágóél ⌀: 9-36mm

Cikkszám: 118320 9-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 9 mm - 36 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Lépcsőmagasság 4 mm
Teljes hossz 85 mm
Szár ⌀ 12 mm
Fúrófokozat emelkedés 3 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118320 9-36
EAN / GTIN 4045197966667
Gyártó száma 118320 9-36

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással.

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz