{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm - 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Lépcsőmagasság | 4 mm | |
Teljes hossz | 88 mm | |
Szár ⌀ | 12 mm | |
Fúrófokozat emelkedés | 1 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 118320 20-30 | |
EAN / GTIN | 4045197036599 | |
Gyártó száma | 118320 20-30 |