{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 30 mm - 40 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Lépcsőmagasság | 5 mm | |
Teljes hossz | 98 mm | |
Szár ⌀ | 13 mm | |
Fúrófokozat emelkedés | 1 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 118320 30-40 | |
EAN / GTIN | 4045197036605 | |
Gyártó száma | 118320 30-40 |