{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm - 60 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Lépcsőmagasság | 5 mm | |
Teljes hossz | 119 mm | |
Szár ⌀ | 13 mm | |
Fúrófokozat emelkedés | 1 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 118320 50-60 | |
EAN / GTIN | 4045197036629 | |
Gyártó száma | 118320 50-60 |