Összecsukható állványzat bővítő egységgel Platform magassága 1,54 m

Cikkszám: 115701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 115701
    EAN / GTIN 4031405157019
    Gyártó száma 115701
    L-szám L90110 1046

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
    • Összecsukható keret négyszögletes csőoszlopokból, önzáró zsanérokkal
    • Helytakarékos szállítás és tárolás
    • Stabil korlát a leesés elleni védelemhez
    • Csúszásbiztos platform nagyméretű hozzáférési nyílással a biztos lábtartás érdekében
    • Négy Ø 125 mm-es, fékkel ellátott forgó görgő
    • Korlátkeret vízszintes merevítőkkel az esés elleni védelem érdekében
    • Összeállításban szállítjuk. Összeszerelés után az állványzat gyorsan és szerszámok nélkül felállítható és leszerelhető.
    • Különböző peronszélességek (0,75/1,35 m)
    • Akár 3,6 m-es munkamagasság
    • Típusvizsgálat
    • Terhelési osztály/állványozási csoport 2: 1,5 kN/m²

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 3600 mm
    • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 40
    • Terhelhetőség: 1,5 KN/m2
    • Szélesség osztály: W12
    • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 1441 mm
    • Állványmagasság: 2660 mm
    • Állvány hossza: 1875 mm
    • Terhelési osztály: 2
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 1350 mm
    • Platform magassága: 1550 mm
    • Platform hossza: 1800 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz