• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Összecsukható keretegység görgőkkel és rögzítőfékkel a 115401-hez

Cikkszám: 27946
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27946
EAN / GTIN 4031405279469
Gyártó száma 027946
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a 115301 - 115601 rendelési számú csuklós állványtornyokhoz.

Jellemző:

  • Szélesség: 1350 mm
  • Állvány szélessége: 1350 mm
  • Magasság: 1760 mm
  • Hossz: 1850 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz