Csuklós állványzat1,35 x 1,80 m stabilizátorokkal Platformmagasság 5,80 m

Cikkszám: 115259
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115259
EAN / GTIN 4031405947498
Gyártó száma 115259

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Összecsukható keret négyszögletes csőoszlopokból, önzáró zsanérokkal
  • Helytakarékos szállítás és tárolás
  • Négy Ø 125 mm-es, Ø 125 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
  • Csúszásmentes platform a biztos talajtakarásért
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeret integrált térdvédővel a leesés elleni védelem érdekében (2,8 m-es peronmagasságtól)
  • Könnyen összeszerelhető és szétszerelhető szerszámok nélkül
  • Különböző peronszélességek (0,75/1,35 m)
  • 2,45 m és 3,0 m platformhosszúság kérésre
  • Akár 13,8 m munkamagasság
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 2: 1,5 kN/m²

Jellemző:

  • A kioldók száma: 4
  • Munkavégzési magasság: 8000 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 40 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 220 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 20 kg
  • Terhelhetőség: 1,5 KN/m2
  • Szélesség osztály: W12
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 3308 mm
  • Állványmagasság: 7100 mm
  • Állvány hossza: 3834 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Terhelési osztály: 2
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 1350 mm
  • Platform magassága: 6000 mm
  • Platform hossza: 1800 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz